HARTING - Han Modular Pneumatic C. 6.0 f - 09140006279 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - pneumaattinen
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Plug-in liitos, halkaisija - 9.7 mm
Kosketinten materiaali - muu
Rajapinnan materiaali - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790630
Toimittajan tuotenumero
09140006279
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
pneumaattinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Plug-in liitos, halkaisija:
9.7 mm
Kosketinten materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
käsittelemätön


