HARTING - Han Modular Twin carrier Kotel - 09140020311 Han-Modular


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - muu
Lukitustapa - tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Kaapelisyötön suunta - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790659
Toimittajan tuotenumero
09140020311
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
muu
Lukitustapa:
tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
muu
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri:
harmaa
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Kaapeliliitoksen tyyppi:
ei ole
Saranoitu kansi:
ei
Tukikappale:
ei
Tiiviste:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
ei
Korroosionkestävä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65