HARTING - Han Modular Twin Kotelo M32 - 19140020402 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - liitinkotelo
Leveys - 39 mm
Korkeus - 41 mm
Lukitustapa - tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790719
Toimittajan tuotenumero
19140020402
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
liitinkotelo
Leveys:
39 mm
Korkeus:
41 mm
Lukitustapa:
tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
ylhäällä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


