HARTING - Han Q 2/0-F 4-6 mm2 (10 mm2 op - 09120022751 Han Q Connectors

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitusvirta In - 40 A
Nimellisjännite - 400 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 4...10 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790730
Toimittajan tuotenumero
09120022751
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitusvirta In:
40 A
Nimellisjännite:
400 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
4...10 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
aksiaalinen ruuvikiinntiys
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
ei
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Rajapinnan materiaali:
kulta
Kosketinten materiaali:
kupari
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
kyllä


