HARTING - Han Q 5/0 Pistoke Crimp - 09120053001 Han Q Connectors

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 5
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 400 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790722
Toimittajan tuotenumero
09120053001
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
5
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
400 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
kyllä
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Ympäristön likaantumisaste:
3
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
kyllä


