HARTING - Han Q 5/0 Pistukka Crimp - 09120053101 Han Q Connectors

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han Q 5/0 Pistukka Crimp - 09120053101 Han Q Connectors

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790723

Toimittajan tuotenumero

09120053101

Tukkuerä

10

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

5

Mitoitusvirta In:

16 A

Nimellisjännite:

400 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.14...2.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:

kyllä

Liittimen sisäosan materiaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila:

-40...125 °C

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Ympäristön likaantumisaste:

3

Johdinsuoja:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

kyllä