HARTING - Han Q 8/0 Kotelo Suoraliit. Pg - 09120080427 Han Q Connectors

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - liitinkotelo
Lukitustapa - lukitusklipsi
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Kaapelisyötön suunta - ylhäällä
Sisältää holkkitiivisteen - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790734
Toimittajan tuotenumero
09120080427
Tukkuerä
10
Kotelon tyyppi:
liitinkotelo
Lukitustapa:
lukitusklipsi
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kaapelisyötön suunta:
ylhäällä
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
EMC-versio:
ei
Korroosionkestävä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


