HARTING - Han Q 8/0 Pistoke Crimp Te - 09120083001 Han Q Connectors

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 8
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 500 V
Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790740
Toimittajan tuotenumero
09120083001
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
8
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
500 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Suojajohdin:
kyllä


