HARTING - Han Q 8/0 Pistukka Crimp - 09120083101 Han Q Connectors

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han Q 8/0 Pistukka Crimp - 09120083101 Han Q Connectors

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 8

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790741

Toimittajan tuotenumero

09120083101

Tukkuerä

10

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

8

Mitoitusvirta In:

16 A

Nimellisjännite:

500 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Suojajohdin:

kyllä