HARTING - Han Q8/0-M-QL 20-14 AWG fine s - 09120082633 Han Q Connectors

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han Q8/0-M-QL 20-14 AWG fine s - 09120082633 Han Q Connectors

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 8

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790738

Toimittajan tuotenumero

09120082633

Tukkuerä

10

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

8

Mitoitusvirta In:

16 A

Nimellisjännite:

500 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...2.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:

ei

Liittimen sisäosan materiaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Ympäristön likaantumisaste:

3

Johdinsuoja:

ei

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...2.5 mm²

Rajapinnan materiaali:

hopea

Kosketinten materiaali:

muu kupariseos

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

kyllä

Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:

500