HARTING - HAN QUINTAX MALE + FEMALE - 09140009915 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 23.6 mm
Aukon muoto - muu
Aukkojen määrä - 1
Adapterilevyn materiaali - teräs
Pituus - 19.6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790632
Toimittajan tuotenumero
09140009915
Tukkuerä
1
Leveys:
23.6 mm
Aukon muoto:
muu
Aukkojen määrä:
1
Adapterilevyn materiaali:
teräs
Pituus:
19.6 mm


