HARTING - HAN YELLOCK ADAPTERRAHMEN, Anb - 11003000301 Han-Yellock Insert


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 40 mm
Leveys - 34.85 mm
Materiaalin paloluokitus UL94 - V0
Suora-asennus mahdollista - kyllä
Kiskoasennus mahdollista - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791676
Toimittajan tuotenumero
11003000301
Tukkuerä
2
Pituus:
40 mm
Leveys:
34.85 mm
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suora-asennus mahdollista:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
ei