HARTING - HAN YELLOCK ADAPTERRAHMEN, Trä - 11003000101 Han-Yellock Insert

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 40.1 mm
Leveys - 34.85 mm
Materiaalin paloluokitus UL94 - V0
Suora-asennus mahdollista - kyllä
Kiskoasennus mahdollista - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791675
Toimittajan tuotenumero
11003000101
Tukkuerä
2
Pituus:
40.1 mm
Leveys:
34.85 mm
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suora-asennus mahdollista:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
ei


