HARTING - Han-Yellock bulkhead housing-M - 11123000302 Han-Yellock Hoods/


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - lisäkotelo
Leveys - 56 mm
Korkeus - 23.4 mm
Lukitustapa - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791671
Toimittajan tuotenumero
11123000302
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
lisäkotelo
Leveys:
56 mm
Korkeus:
23.4 mm
Lukitustapa:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
muu
Kotelon pintakäsittely:
muu
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
ei
Korroosionkestävä:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP67