HARTING - Harax M12 liitin D - 21032811405 Circular Connector

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Suojattu - kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - ei
Soveltuu pyörökaapelille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9792019
Toimittajan tuotenumero
21032811405
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
muu
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Suojattu:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Koneellinen merkintä:
kyllä
Väri:
muu


