HARTING - HsC Kosketinhylsys Level 2 1 - 09320006209 Han C Contacts

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 40 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 10...10 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos
Kuorinta-alue - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791545
Toimittajan tuotenumero
09320006209
Tukkuerä
25
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:
40 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
10...10 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Kuorinta-alue:
15 mm
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Kosketinten materiaali:
kupari
Rajapinnan materiaali:
hopea


