HARTING - Insert HAN Q 5/0 female quick - 09120052733 Han Q Connectors


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Kosketintyyppi - naarasliitin 
- Napojen lukumäärä - 5 
- Mitoitusvirta In - 16 A 
- Nimellisjännite - 400 V 
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...2.5 mm² 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
Sähkönumero
9790721
Toimittajan tuotenumero
09120052733
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
5
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
400 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
ryöstöliitäntä
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
ei
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Johdinsuoja:
ei
Rajapinnan materiaali:
kulta
Kosketinten materiaali:
kupari
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
kyllä


