HARTING - Staf 06 -nap. Pistoke ruuvi - 09700062616 Staf Inserts


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - muu
Napojen lukumäärä - 6
Mitoitusvirta In - 10 A
Nimellisjännite - 50 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ryöstöliitäntä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791481
Toimittajan tuotenumero
09700062616
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
muu
Napojen lukumäärä:
6
Mitoitusvirta In:
10 A
Nimellisjännite:
50 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ryöstöliitäntä
Suojajohdin:
ei