HARTING - STAF 14 STI-S - 09700142614 Staf Inserts

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - STAF 14 STI-S - 09700142614 Staf Inserts

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 14

  • Mitoitusvirta In - 10 A

  • Nimellisjännite - 25 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791484

Toimittajan tuotenumero

09700142614

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

14

Mitoitusvirta In:

10 A

Nimellisjännite:

25 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Johdinsuoja:

ei

Suojajohdin:

ei