HARVIA - Carbon infrapunalaite 380W - WX455

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - katto-/seinäsäteilijä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659013680
Sähkönumero
8100800
Toimittajan tuotenumero
WX455
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
katto-/seinäsäteilijä
Carbon infrapunalaite. leveys 400 mm. syvyys 4 mm. korkeus 1000 mm. teho380 W / 230 V 1N. aallonpituus 4000-17000 mm. Infrapunasäteilimet onvarusteltava ohjauskeskuksella. esimerkiksi Griffin tai Xenio. Teknisettiedot: Leveys 40 cm. Syvyys 100 cm. Ko
Carbon infrapunalaite. leveys 400 mm. syvyys 4 mm. korkeus 1000 mm. teho 380 W / 230 V 1N. aallonpituus 4000-17000 mm. Infrapunasäteilimet on varusteltava ohjauskeskuksella. esimerkiksi Griffin tai Xenio. Tekniset tiedot: Leveys 40 cm. Syvyys 100 cm. Ko
Carbon infrapunalaite. leveys 400 mm. syvyys 4 mm. korkeus 1000 mm. teho 380 W / 230 V 1N. aallonpituus 4000-17000 mm. Infrapunasäteilimet on varusteltava ohjauskeskuksella. esimerkiksi Griffin tai Xenio. Tekniset tiedot: Leveys 40 cm. Syvyys 100 cm. Ko



