HARVIA - Design löylyvesiputki, musta - Autodose löylyvesiputki

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 30 mm

  • Korkeus - 80 mm

  • Syvyys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659023122

Sähkönumero

8266440

Toimittajan tuotenumero

SASL2M

Tukkuerä

1

Leveys:

30 mm

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

600 mm

Harvia Autodose putkisto MUSTA

Löylyvesiputkisto, asennettavissa suoraan kiukaan yläpuolelle. Soveltuu erikokoisille kiukaille. Integroitavissa saunan seinäpaneelin läpi (ei näkyviä putkistoja). Yhteensopiva Harvia Autodose-löylyautomaatin kanssa.