HARVIA - Kiuas Cilindro PC165E/200E - PC165E/200 16.6/19.8kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Leveys - 450 mm
Korkeus - 1300 mm
Syvyys - 450 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Cilindro Pro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410082614165
Sähkönumero
8261416
Toimittajan tuotenumero
HPCE165400
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Leveys:
450 mm
Korkeus:
1300 mm
Syvyys:
450 mm
Harvia Cilindro Pro PC165E/200E E-malli 16,6 kW/19,8 kW steel
Lattialla seisova pilarikiuas massiivisella kivimäärällä suuriin perhesaunoihin ja erityisesti julkiskohteiden saunoihin (15-30m3). Teho: 16,6/19,8 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 450x450x1300mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille. Kivet: 220 kg (Ø 10–15 cm, AC3020)
Lattialla seisova pilarikiuas massiivisella kivimäärällä suuriin perhesaunoihin ja erityisesti julkiskohteiden saunoihin (15-30m3). Teho: 16,6/19,8 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 450x450x1300mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille. Kivet: 220 kg (Ø 10–15 cm, AC3020)






