HARVIA - Kiuas Harvia - Club K11G 11kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 11 kW
Leveys - 505 mm
Korkeus - 700 mm
Syvyys - 430 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410082607112
Sähkönumero
8260711
Toimittajan tuotenumero
HRKG110400
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
11 kW
Leveys:
505 mm
Korkeus:
700 mm
Syvyys:
430 mm
Väri teräs. Teho 11.00 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 16 A.Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 45 cm. Syvyys 51 cm. Korkeus 74cm. Paino 21.6 kg. Saunan koko 9-16 m3. Maksimikivimäärä 60 kg. Kiuastaohjataan erillisellä ohj
Lattiamallin superlämmittäjä erityisesti kerrostaloihin, loma- ja kuntokeskusten sekä uimahallien saunoihin (9-16m3). Teho: 11 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 505x430x700mm. Suojaetäisyys: 50mm sivuille. Kivet: 60 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)
Lattiamallin superlämmittäjä erityisesti kerrostaloihin, loma- ja kuntokeskusten sekä uimahallien saunoihin (9-16m3). Teho: 11 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 505x430x700mm. Suojaetäisyys: 50mm sivuille. Kivet: 60 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)



