HARVIA - Kiuas Harvia - Club K13.5G 13kW


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 13.5 kW
Leveys - 505 mm
Korkeus - 700 mm
Syvyys - 430 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410082607136
Sähkönumero
8260713
Toimittajan tuotenumero
HRKG135400
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
13.5 kW
Leveys:
505 mm
Korkeus:
700 mm
Syvyys:
430 mm
Tuotetiedot: Väri teräs. Teho 13.50 kW. Käyttöjännite 400 V 3N.Sulakekoko (3V) 20 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 4.0 mm2. Leveys 52 cm.Syvyys 45 cm. Korkeus 72 cm. Paino 22 kg. Saunan koko 11-20 m3.Maksimikivimäärä 60 kg. Kiuasta ohjataan erillisellä ohja
Lattiamallin superlämmittäjä erityisesti kerrostaloihin, loma- ja kuntokeskusten sekä uimahallien saunoihin (11-20m3). Teho: 13,5 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 505x430x700mm. Suojaetäisyys: 50mm sivuille. Kivet: 60 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)
Lattiamallin superlämmittäjä erityisesti kerrostaloihin, loma- ja kuntokeskusten sekä uimahallien saunoihin (11-20m3). Teho: 13,5 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 505x430x700mm. Suojaetäisyys: 50mm sivuille. Kivet: 60 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)