HARVIA - Kiuas Harvia - Club K15G 15kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 15 kW
Leveys - 505 mm
Korkeus - 700 mm
Syvyys - 430 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410082607150
Sähkönumero
8260715
Toimittajan tuotenumero
HRKG150400
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
15 kW
Leveys:
505 mm
Korkeus:
700 mm
Syvyys:
430 mm
Harvia Club K15G E-malli 15 kW steel
Lattiamallin superlämmittäjä erityisesti kerrostaloihin, loma- ja kuntokeskusten sekä uimahallien saunoihin (14-24m3 saunaan). Teho: 15 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 505x430x700mm. Suojaetäisyys: 50mm sivuille. Kivet: 60 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)
Lattiamallin superlämmittäjä erityisesti kerrostaloihin, loma- ja kuntokeskusten sekä uimahallien saunoihin (14-24m3 saunaan). Teho: 15 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 505x430x700mm. Suojaetäisyys: 50mm sivuille. Kivet: 60 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)



