HARVIA - Kiuas Harvia - Glow Corner TRC70

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
HARVIA - Kiuas Harvia - Glow Corner TRC70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 6.8 kW

  • Leveys - 330 mm

  • Korkeus - 1100 mm

  • Syvyys - 330 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082660131

Sähkönumero

8266013

Toimittajan tuotenumero

HTRC700400

Tukkuerä

HTRC700400

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

6.8 kW

Leveys:

330 mm

Korkeus:

1100 mm

Syvyys:

330 mm

Harvia Glow Corner TRC70 7 kW steel

Lattialla seisova nurkkaan asennettava kiuas 6-10 m3 saunaan. Teho: 6,8 kW (400V 3N~). Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: steel. Mitat: 330x330x1100 mm. Suojaetäisyys: 100 mm eteen. Kivet: 50 kg (Ø5–10 cm AC3000)