HARVIA - Kiuas Harvia - Legend PO11 11kW

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 11 kW

  • Leveys - 530 mm

  • Korkeus - 740 mm

  • Syvyys - 530 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082611003

Sähkönumero

8261100

Toimittajan tuotenumero

HPO110400M

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

11 kW

Leveys:

530 mm

Korkeus:

740 mm

Syvyys:

530 mm

Harvia Legend PO11 E-malli 11 kW musta

Lattiamallin pyöreämuotoinen kiuas suurella kivimäärällä, 9-20m3 saunaan. Teho: 11 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: musta. Mitat: 530x530x740mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille. Kivet: 40 kg ( Ø 5–10 cm )+ 80 kg (Ø 10–15 cm)