HARVIA - Kiuas Harvia - SÄHKÖKIUAS 6kW MUSTA

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 6 kW

  • Leveys - 410 mm

  • Korkeus - 600 mm

  • Syvyys - 280 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082661268

Sähkönumero

8266126

Toimittajan tuotenumero

HBH600400

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

6 kW

Leveys:

410 mm

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

280 mm

Tuotetiedot: Väri musta. Teho 6 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko(3V) 10 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 1.5 mm2. Leveys 43 cm. Syvyys 30 cm.Korkeus 68 cm. Paino 14.9 kg. Saunan koko 5-8 m3. Maksimikivimäärä 25kg. Alaosaan sijoitetut kytkimet voi siir

Perinteinen, seinälle asennettava suosikkikiuas 5-8 m3 saunaan. Teho: 6 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: musta. Mitat: 410x280x600mm. Suojaetäisyys: 50mm sivuille ja 30mm eteen. Kivet: 25 kg.