HARVIA - Kiuas Harvia - The Wall SWE60 6kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 6 kW
Leveys - 380 mm
Korkeus - 610 mm
Syvyys - 260 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410082660292
Sähkönumero
8266029
Toimittajan tuotenumero
HSWE600400
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
6 kW
Leveys:
380 mm
Korkeus:
610 mm
Syvyys:
260 mm
Harvia The Wall SW60E E-malli 6 kW
Seinämallin sähkökiuas 5-8 m3 saunaan. Teho: 6 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 380x260x610 mm. Kivimäärä: 20 kg.
Seinämallin sähkökiuas 5-8 m3 saunaan. Teho: 6 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 380x260x610 mm. Kivimäärä: 20 kg.



