HARVIA - Kiuas Harvia - VEGA BC45 STEEL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 4.5 kW
Leveys - 480 mm
Korkeus - 540 mm
Syvyys - 310 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410082608041
Sähkönumero
8260804
Toimittajan tuotenumero
HCB450400S
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
4.5 kW
Leveys:
480 mm
Korkeus:
540 mm
Syvyys:
310 mm
Tuotetiedot: Väri teräs. Teho 4.5 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko(3V) 10 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 1.5 mm2. Käyttöjännite 230 V 1N.Sulakekoko (1V) 20 A. Liitäntäkaapeli (1V) 4 x 0.25 mm2. Leveys 32 cm.Syvyys 50 cm. Korkeus 47 cm. Paino 11.3 kg
Seinäkiinnitteinen, helppokäyttöinen kiuas 3-6m3 saunaan. Teho: 4,5 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 480x310x540mm. Suojaetäisyys: 35mm sivuille, 20mm eteen. Kivet: 20 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)
Seinäkiinnitteinen, helppokäyttöinen kiuas 3-6m3 saunaan. Teho: 4,5 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 480x310x540mm. Suojaetäisyys: 35mm sivuille, 20mm eteen. Kivet: 20 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)