HARVIA - Kiuas Harvia - VEGA COMPACT BC23

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 2.3 kW
Leveys - 280 mm
Korkeus - 505 mm
Syvyys - 295 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Vega Compact
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6417659010375
Sähkönumero
8260823
Toimittajan tuotenumero
HCB230400S
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
2.3 kW
Leveys:
280 mm
Korkeus:
505 mm
Syvyys:
295 mm
Tuotetiedot: Väri teräs. Teho 2.3 kW. Käyttöjännite 400 V 2N. Sulakekoko(3V) 10 A. Liitäntäkaapeli (3V) 4 x 1.5 mm2. Käyttöjännite 230 V 1N.Sulakekoko (1V) 10 A. Liitäntäkaapeli (1V) 4 x 0.25 mm2. Leveys 42 cm.Syvyys 29 cm. Korkeus 67.5 cm. Paino 7 kg.
Seinäkiinnitteinen kiuas, tehopakkaus pieneen saunaan (1,3-2,5 m3). Teho: 2,3 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 280x295x505mm. Suojaetäisyys: 10mm sivuille ja eteen. Kivet: 12 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)
Seinäkiinnitteinen kiuas, tehopakkaus pieneen saunaan (1,3-2,5 m3). Teho: 2,3 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 280x295x505mm. Suojaetäisyys: 10mm sivuille ja eteen. Kivet: 12 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)



