HARVIA - Kiuas Harvia - Virta HL70


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 6.8 kW
Leveys - 425 mm
Korkeus - 870 mm
Syvyys - 505 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410082613113
Sähkönumero
8261311
Toimittajan tuotenumero
HL700400
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
6.8 kW
Leveys:
425 mm
Korkeus:
870 mm
Syvyys:
505 mm
Harvia Virta HL70 E-malli 7 kW musta
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 6.8 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 10 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 1.5 mm2. Leveys 42.5 cm. Syvyys 50.5 cm. Korkeus 87 cm. Paino 22 kg. Saunan koko 5-10 m3. Maksimikivimäärä 50 kg. Kaikki liitännät tehdään etuosan
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 6.8 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 10 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 1.5 mm2. Leveys 42.5 cm. Syvyys 50.5 cm. Korkeus 87 cm. Paino 22 kg. Saunan koko 5-10 m3. Maksimikivimäärä 50 kg. Kaikki liitännät tehdään etuosan