HARVIA - Kiuas Harvia - Virta HL90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 9 kW
Leveys - 425 mm
Korkeus - 870 mm
Syvyys - 505 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410082613137
Sähkönumero
8261313
Toimittajan tuotenumero
HL900400
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
9 kW
Leveys:
425 mm
Korkeus:
870 mm
Syvyys:
505 mm
Harvia Virta HL90 E-malli 9 kW musta
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 9 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 16 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 42.5 cm. Syvyys 50.5 cm. Korkeus 87 cm. Paino 22 kg. Saunan koko 8-14 m3. Maksimikivimäärä 50 kg. Kaikki liitännät tehdään etuosan h
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 9 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 16 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 42.5 cm. Syvyys 50.5 cm. Korkeus 87 cm. Paino 22 kg. Saunan koko 8-14 m3. Maksimikivimäärä 50 kg. Kaikki liitännät tehdään etuosan h



