HARVIA - Kiuas+höyristin Harvia - Virta HL110S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 11 kW
Leveys - 505 mm
Korkeus - 870 mm
Syvyys - 575 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410082613199
Sähkönumero
8261319
Toimittajan tuotenumero
HL110400S
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
11 kW
Leveys:
505 mm
Korkeus:
870 mm
Syvyys:
575 mm
Harvia Virta Combi HL110S E-malli 11 kW musta
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 11 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 16 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 50.5 cm. Syvyys 57.5 cm. Korkeus 87 cm. Höyrystimen teho 2.0 kW. Vesisäiliön tilavuus 5 l. Paino 30 kg. Saunan koko 9-18 m3. Maksim
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 11 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 16 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 50.5 cm. Syvyys 57.5 cm. Korkeus 87 cm. Höyrystimen teho 2.0 kW. Vesisäiliön tilavuus 5 l. Paino 30 kg. Saunan koko 9-18 m3. Maksim



