HARVIA - Lattiakiuas - Cilindro PC90XE black steel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 9 kW
Leveys - 320 mm
Korkeus - 930 mm
Syvyys - 320 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6417659026482
Sähkönumero
8266729
Toimittajan tuotenumero
HPC9004MXE
Tukkuerä
1
Teho:
9 kW
Leveys:
320 mm
Korkeus:
930 mm
Syvyys:
320 mm
Harvia Cilindro Xenio PC90XE XE-malli 9 kW black steel
Lattialla seisova kiuas suurella kivimassalla, 8-14 m3 saunaan. Teho: 9 kW. Ohjaustapa: Digitaalisella ohjauspaneelilla. Väri: musta teräs. Mitat: 320x320x930 mm. Suojaetäisyys: 100 mm sivuille. Kivet: 90 kg (Ø 5–10 cm AC3000)
Lattialla seisova kiuas suurella kivimassalla, 8-14 m3 saunaan. Teho: 9 kW. Ohjaustapa: Digitaalisella ohjauspaneelilla. Väri: musta teräs. Mitat: 320x320x930 mm. Suojaetäisyys: 100 mm sivuille. Kivet: 90 kg (Ø 5–10 cm AC3000)



