HARVIA - Saunavalaisin Harvia - WX441 LED-valonauha 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - nauha
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041024059
Sähkönumero
4102405
Toimittajan tuotenumero
WX441
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
nauha
LED-valonauha saunakäyttöön, sis. muuntajan, pituus 5 m
LED-valojen suurin sallittu asennuskorkeus saunassa on 1600 mm. Toimitus sisältää valonauhan. yhdyskaapelit muuntajalle. riviliittimen ja muuntajan (230 V/12 V). Muuntaja tulee asentaa IP44-luokiteltuun rasiaan ja korkeintaan 500 mm korkeuteen lattiasta.
LED-valojen suurin sallittu asennuskorkeus saunassa on 1600 mm. Toimitus sisältää valonauhan. yhdyskaapelit muuntajalle. riviliittimen ja muuntajan (230 V/12 V). Muuntaja tulee asentaa IP44-luokiteltuun rasiaan ja korkeintaan 500 mm korkeuteen lattiasta.




