HARVIA - Saunavalaisin. teräs Harvia - SAS21106 40W/E14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041024028
Sähkönumero
4102402
Toimittajan tuotenumero
SAS21106
Tukkuerä
1
Harvia Saunavalaisin steel
Väri teräs. Mitat 230 x 180 mm (leveys x korkeus). Sisältää lampun ja varjostimen. Suojausluokka IP44. polttimo E14 (max. 40 W) ei sisälly toimitukseen. Tekniset tiedot: Leveys 19.8 cm. Syvyys 25 cm. Korkeus 10.3 cm.
Väri teräs. Mitat 230 x 180 mm (leveys x korkeus). Sisältää lampun ja varjostimen. Suojausluokka IP44. polttimo E14 (max. 40 W) ei sisälly toimitukseen. Tekniset tiedot: Leveys 19.8 cm. Syvyys 25 cm. Korkeus 10.3 cm.







