HARVIA - Turvalaite Harvia - Turvakytkin D530


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659021395
Sähkönumero
8266341
Toimittajan tuotenumero
SFE-D530
Tukkuerä
1
Harvia turvakytkin SFE-D530 ohjauskeskuksiin
Jännite 400 V 3N, teho 9 kW, kivimäärä 80 kg, liitäntäkaapeli 5 x 2,5 (mm2), Sulake A 3 x 16
Jännite 400 V 3N, teho 9 kW, kivimäärä 80 kg, liitäntäkaapeli 5 x 2,5 (mm2), Sulake A 3 x 16