HARVIA - Valaistu kiulu Harvia - SAC10101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082612710
Sähkönumero
8261271
Toimittajan tuotenumero
SAC10101
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Harvian LED-valaistu kiulu
Vesiastian tilavuus: 7l. Sähkökytkennät: muuntajalle 230 V 1N~. muuntajalta valaisimelle 12 V. Muuntaja asennettavissa esim. tavalliseen IP65-liitäntärasiaan. Muuntajan max. asennuskorkeus 500 mm saunan lattiasta. LED-valon värilämpötila 3000 K. lämmin va
Vesiastian tilavuus: 7l. Sähkökytkennät: muuntajalle 230 V 1N~. muuntajalta valaisimelle 12 V. Muuntaja asennettavissa esim. tavalliseen IP65-liitäntärasiaan. Muuntajan max. asennuskorkeus 500 mm saunan lattiasta. LED-valon värilämpötila 3000 K. lämmin va



