HEDTEC - Häiriösuojattu tiedonsiirtokaapeli - LIYCY 2x0,75 K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
HEDTEC - Häiriösuojattu tiedonsiirtokaapeli - LIYCY 2x0,75 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 2

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0270546

Toimittajan tuotenumero

LIYCY 2X0,75

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

2

Ulkovaipan väri:

harmaa

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...75 °C

Parikertaus:

ei

Yhteinen suoja:

punos

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johdineriste:

PVC

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.1 mm

Häiriösuojattu tietoverkkokaapeli PVC, LIYCY 2X0,75 Harmaa 250V Kela 500m Mittaus- ja tiedonsiirtojärjestelmissä

  • Hienolankainen luokka 5
  • Tinattu kuparipunos
  • Värikoodattu (DIN47100)