HEDTEC - Häiriösuojattu tiedonsiirtokaapeli - LIYCY 5x0,25 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.25 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 5
Ulkovaipan väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0270544
Toimittajan tuotenumero
LIYCY 5X0,25
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.25 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
5
Ulkovaipan väri:
harmaa
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...75 °C
Parikertaus:
ei
Yhteinen suoja:
punos
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johdineriste:
PVC
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5 mm
- Hienolankainen luokka 5
- Tinattu kuparipunos
- Värikoodattu (DIN47100)


