HEDTEC - Hämäräkytkin - NIGHTMATIC 2000 IP54 SE MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet - 1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso - 2...30 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan) - 5 A
Poiskytkennän valaistustaso - 2...30 lx
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841550318
Sähkönumero
2604539
Toimittajan tuotenumero
550318
Tukkuerä
36
Anturin tyyppi:
sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet:
1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso:
2...30 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
5 A
Poiskytkennän valaistustaso:
2...30 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Automaatisella yö-pois -kytkennällä:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asennus
Käännettävä:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
musta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP54
Leveys:
74 mm
Korkeus:
99 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei





