HEDTEC - Hämäräkytkin - NightmatIQ AP IP54 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet - 1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso - 1...75 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan) - 5 A
Poiskytkennän valaistustaso - 1...75 lx
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841066130
Sähkönumero
2604607
Toimittajan tuotenumero
066130
Tukkuerä
1
Anturin tyyppi:
sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet:
1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso:
1...75 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
5 A
Poiskytkennän valaistustaso:
1...75 lx
Automaatisella yö-pois -kytkennällä:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Käännettävä:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
antrasiitti
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP54
Leveys:
95 mm
Korkeus:
95 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei







