HEDTEC - Hämäräkytkin - NightmatIQ Plus AP IP54 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - sisäänrakennettu valoanturi
Päällekytkennän valaistustaso - 1...1000 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan) - 5 A
Poiskytkennän valaistustaso - 1...1000 lx
Automaatisella yö-pois -kytkennällä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841066116
Sähkönumero
2604609
Toimittajan tuotenumero
066116
Tukkuerä
1
Anturin tyyppi:
sisäänrakennettu valoanturi
Päällekytkennän valaistustaso:
1...1000 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
5 A
Poiskytkennän valaistustaso:
1...1000 lx
Automaatisella yö-pois -kytkennällä:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asennus
Käännettävä:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
antrasiitti
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP54
Leveys:
95 mm
Korkeus:
95 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei







