HEDTEC - Hämäräkytkin - NightmatIQ Plus AP IP54 VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tyyppi - sisäänrakennettu valoanturi

  • Päällekytkennän valaistustaso - 1...1000 lx

  • Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan) - 5 A

  • Poiskytkennän valaistustaso - 1...1000 lx

  • Automaatisella yö-pois -kytkennällä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841066123

Sähkönumero

2604608

Toimittajan tuotenumero

066123

Tukkuerä

1

Anturin tyyppi:

sisäänrakennettu valoanturi

Päällekytkennän valaistustaso:

1...1000 lx

Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):

5 A

Poiskytkennän valaistustaso:

1...1000 lx

Automaatisella yö-pois -kytkennällä:

kyllä

Asennustapa:

pinta-asennus

Käännettävä:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP54

Leveys:

95 mm

Korkeus:

95 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

NightmatIQ Plus valkoinen hämäräkytkin ulkokäyttöön. Pinta-asennus seinään max. 4 m korkeuteen. Max. 1000 W, IP54. Hämäräkytkin sytyttää valon asetetun LUX-tason alituttua illalla ja sammuttaa valon asetetun LUX-tason ylityttyä aamulla. Bluetooth Connect langaton ohjaus ja valaisimien ryhmittely.