HEDTEC - Kumikaapeli EucaflexPlus - H07RN-F 2X2,5 K500 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - kumi
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EucaflexPlus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410004721131
Sähkönumero
0472113
Toimittajan tuotenumero
6003292
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
2
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin ja raskaisiin
mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona. Voidaan upottaa max 50 m lievästi
saastuneisiin tai max 10 m saastuneisiin vesiin. Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F
vaatimukset.



