HEDTEC - Kumikaapeli Hedtec - H07RN-F 4G1,5 R50 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - kumi
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EucaflexPlus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5413260104503
Sähkönumero
0422132
Toimittajan tuotenumero
6002287
Tukkuerä
50
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F vaatimukset
Voidaan upottaa veteen max. 200m syvyyteen
CPR luokka: Eca
Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5



