HEDTEC - Läsnäolotunnistin - HPD3 IP UP IP20 VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m

  • Väri - valkoinen

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 110...110 °

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841067304

Sähkönumero

2804125

Toimittajan tuotenumero

067304

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

10 m

Väri:

valkoinen

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

110...110 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Upotushalkaisija:

60 mm

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Havainnointialueen halkaisija:

20 m

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

19 mm

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Halkaisija:

125 mm

Upotusleveys:

53 mm

Upotussyvyys:

53 mm

Upotuspituus:

33 mm

HPD3 IP optinen henkilötunnistin sisätiloihin. Toimintakulma 110 °,avauskulma 110 °. Uppoasennus kattoon max. 5 m korkeuteen. IP20.