HEDTEC - Läsnäolotunnistin - IR Quattro DALI2APC DE IP20 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tunnistusalueen maksimipituus - 3.5 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °
Enimmäistyösykli - 30 min
Leveys - 120 mm
Korkeus - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
CONTROL PRO -sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4007841079352
Sähkönumero
2804126
Toimittajan tuotenumero
079352
Tukkuerä
1
Tunnistusalueen maksimipituus:
3.5 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Enimmäistyösykli:
30 min
Leveys:
120 mm
Korkeus:
120 mm
Upotushalkaisija:
68 mm
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
3.5 m
Havainnointialueen halkaisija:
5 m
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Upotuspituus:
67 mm





