HEDTEC - Läsnäolotunnistin - IR Quattro HD-2 BT IPD UP VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
CONTROL PRO 2 -sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4007841064396
Sähkönumero
2604593
Toimittajan tuotenumero
064396
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
60 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
103 mm
Korkeus:
103 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Maksimi läsnäoloalue:
9 m²
Havainnointialueen halkaisija:
9 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Valaistustason raja-arvo:
2...2000 lx
Tunnistussektoreiden määrä:
5200
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Upotusleveys:
53 mm
Upotussyvyys:
53 mm
Upotuspituus:
31 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
ei
IR Quattro HD-2 infrapunaläsnäolotunnistimien valvonta-alue on 360°. Kattoon asennettavia tunnistimia on saatavissa pinta-, uppo- ja välikattoversioina. Tunnistimissa on neljä erillistä pyrotunnistinta ja 5200 kytkentävyöhykettä, jotka mahdollistavat 9x9m läsnäolotunnistusalueen ja jopa 24x24m liiketunnistusalueen. IP-, KNX- ja DALI-2 IPD käyttöliittymien mallit valvovat ON/OFF-versioiden (COM1, COM2) läsnäolo- ja liiketiedon sekä valaistustason lisäksi myös lämpötilaa ja kosteutta. BT-mallien asetukset ja ryhmittelyt voidaan tehdä langattomasti Bluetoothin avulla. IR Quattro HD-2 tunnistimet ovat älykkäitä ja luotettavia ratkaisuja, jotka säästävät energiaa ja parantavat tilojen mukavuutta.